| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0464432 Herst.-Nr.: 84063K4 EAN/GTIN: 4044017277563 |
| |
|
| | |
| BEGA Pollerleuchte 84063K4. Rotationssymmetrisch breitstreuende Lichtstarkeverteilung. BEGA Constant Optics? : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschlei? unterliegt. LED, 22 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1480 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit BEGA Ultimate Driver? LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumprofilen, Aluminiumguss und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure? , Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit eingebautem Anschlusskasten 70632. Zur Durchverdrahtung fur 2 Kabel bis 5 x 4 qmm mit Schmelzsicherung Neozed D 01 ? 6 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstuck 70895. Leuchtendurchmesser 160 x 160 mm, Hohe 1000 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, bega pollerleuchte led, led außensockelleuchte, bega pfeilerleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 778,63* | € 967,19* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 872,78* | € 986,32* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 886,09* | € 1.000,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 908,48* | € 1.022,34* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 971,05* | € 1.097,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|