| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0462034 Herst.-Nr.: 61790950 EAN/GTIN: 4044773205022 |
| |
|
| | |
| Crimpzange KRB 0560 WO. LOCATOR, Crimpzange, Fur Querschnitt (min./max.): 0.5mm? - 6.0mm?, Crimpprofil: Rollpressung, Anwendungsgebiete: Die Komfort-Rollpresszange fur unisolierte Flachstecker von 0,5 - 6 mm? mit Flachsteckeranschluss 4,8 und 6,3, Nutzen: Sperrfunktion fur einwandfreie Verpressung,Einzigartiger Mechanismus senkt die Handkraft von 450 N auf 250 N,Deutlich gekennzeichnete Pressgesenke,Handgriffe sowohl gro?en als auch kleinen Handen angepasst,Fur min 80000 Verpressungen getestet |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,86* | € 331,45* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 278,59* | € 332,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,36* | € 334,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|