| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0461390 Herst.-Nr.: 50372.6K3 EAN/GTIN: 4044018205848 |
| |
|
| | |
| BEGA STUDIO LINE Deckeneinbau-Tiefstrahler 50372.6K3 fur den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. BEGA Constant Optics? : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschlei? unterliegt. LED, 8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 444 lm, Halbstreuwinkel 48?, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchtengehause aus Aluminium. Oberflache Farbe samtwei?. Innenfarbton kupfer matt. Lichtstreuende Silikonlinse. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem fur BEGA Netzteil, on/off oder DALI. Leuchte fur den Einbau in eine Einbauoffnung ? 68 mm und einer Einbautiefe von 55 mm ab Oberkante Zwischendecke. Materialstarke der Zwischendecke von 3-20 mm. Abmessungen: 80 x 80 x 50 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, led pendelleuchte 3000k, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte |
| | |
| |