| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0451418 Herst.-Nr.: 56606.3K4 EAN/GTIN: 4044018185720 |
| |
|
| | |
| BEGA Pendelleuchte 56606.3K4 fur den Innenbereich. Freistrahlendes Licht. LED, 13,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1384 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Glashalterung aus Metall. Oberflache Chrom. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Leitungspendel 2 x 0,5 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Abmessungen ? 120 x 280 mm, Gesamtlange 2000 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| |