| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0447428 Herst.-Nr.: 23967.3K3 EAN/GTIN: 4044018175912 |
| |
|
| | |
| BEGA Deckenleuchte 23967.3K3 fur den Innenbereich. Breitstreuende Lichtstarkeverteilung. LED, 12 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 939 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Oberflache Aluminium poliert. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Zwei Leitungseinfuhrungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis ? 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Leuchtendurchmesser 140 mm, Hohe 110 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| |