| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0441067 Herst.-Nr.: VH-I06262 EAN/GTIN: 4250939301556 |
| |
|
| | |
| Als Infrarotheizung wird das Decken-Heizelement ortsfest zur Beheizung geschlossener Raume im Wohn- und Arbeitsumfeld eingesetzt. Die Decken-Infrarotheizung der Baureihe VH-I ist fur den Einbau in die Deckenverkleidung beispielsweise in eine Gipskarton- oder Holz-Decke geeignet. Das effektive und trotzdem kleinformatige Vitramo-Deckenheizelement erwarmt strahlungsorientiert Wande, die den Raum umschlie?en und den Fu?boden so differenziert, dass diese untereinander nur geringe Temperaturunterschiede aufweisen. Erst im Kontakt mit den warmen Oberflachen erwarmt sich gleichma?ig und beinahe stromungsfrei die Raumluft. Dadurch werden die Voraussetzungen der Wohnbehaglichkeit ohne unnotigen Energieeinsatz erreicht. Die Decken-Infrarotheizung der Baureihe VH-I wird im Sandwich-Aufbau produziert. Sie besteht aus einer Einscheiben-Sicherheitsglasscheibe (ESG-Glasscheibe aus Wei?glas, eisenoxidarm, satiniert, 5mm dick, Standardfarbe der Oberflache wei? ahnlich RAL 9010), die ruckseitig durch eine Heizschicht, die elektrische Energie in Warme umwandelt, erwarmt wird. Diese Schicht ist glasfaserverstarkt in eine Kunststoffmasse eingebettet. Die Ruckseite ist hochwirksam warmegedammt und durch eine Aluminiumabdeckung, die auch die Seiten umschlie?t, komplettiert. Oberflachentemperatur max. 190 ?C bei einer Umgebungstemperatur von 20 ?C. Durch die hochwirksame Dammung auf der Ruckseite erreichen Decken-Heizelemente einen sehr hohen Strahlungswirkungsgrad im Raum. Fur den Netzanschluss sind die Heizelemente mit einem Anschlusskabel aus Silikon, 1,2 m lang ohne Netzstecker ausgestattet. Fur den Betrieb als ortsfestes Einzelraumheizgerat ist ein zusatzlicher Raumthermostat mit Wochenprogrammierung und Erkennung offener Fenster und/oder adaptiver Regelung des Heizbeginns und/oder Fernbedienoption (au?erhalb des Gebaudes) erforderlich. Das Vitramo Raumthermostat VTD-UP und die der Baureihe VTX regeln Vitramo Decken- und Wandheizelemente okodesign-konform. Vitramo-Heizelemente durfen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 463,26* | € 538,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 487,29* | € 569,09* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 489,28* | € 572,76* | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 497,20* | € 592,60* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 535,74* | € 621,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|