Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDT AKK-02UP.03 Schaltaktor 2fach UP 10A 230VAC Kompakt 14µF 2EVG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0435877
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     AKK-02UP.03
EAN/GTIN:
     4251916130206
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Halbrundschraube
Schaltaktor
KNX Schaltaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, Kompakt, 14 µF, 2 EVG. Zum Einbau in die Schalterdose, Ausführung mit monostabilen Relais, Strom max. 10 A bei ohmscher Last, 14 µF / 2EVG. Funktionserweiterung. Schließer- und Öffnerbetrieb. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung). Umfangreiche Treppenlicht- und Impulsfunktionen. Rückmeldefunktion (aktiv/passiv) für alle Kanäle. Logische Verknüpfungen. Erweiterte Szenenfunktionen je Kanal. Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Einbau in die Schalterdose. Abmessungen (B x H x T): 41mm x 41mm x 22mm. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5). 3 Jahre Produktgarantie.
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,02*
€ 72,53*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 56,56*
€ 73,14*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,55*
€ 76,79*
€ 5,46*
ab € 60,75*
€ 78,34*
Frei Haus
ab € 61,97*
€ 79,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.