| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0431411 Herst.-Nr.: 50236.1K3 EAN/GTIN: 4044018161182 |
| |
|
| | |
| BEGA Pendelleuchte 50236.1K3 fur den Innenbereich. Freistrahlendes und tiefstrahlendes Licht. Opalglas mit LED, 32 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3054 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Tiefstrahler mit LED 20 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1846 lm, Halbstreuwinkel 90?, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Leuchtengehause und Baldachin aus Metall. Oberflache Einbrennlackierung wei?. Mundgeblasenes Opalglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Leitungspendel 5 x 0,75 qmm mit zwei Stahlseilen, Farbe wei?. Abmessungen ? 185 x 480 mm, Gesamtlange 6000 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 857,60* | € 974,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 904,67* | € 1.027,25* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 906,61* | € 1.027,25* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.018,59* | € 1.148,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|