Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0430715 Herst.-Nr.: 60816058 EAN/GTIN: 4053167208419 |
| |
|
| | |
| LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte ), Einsatz bei limitiertem Platz in der Decke: Einbautiefe <100mm, LED Leuchte stableWhite mit symmetrisch, breitstrahlender Lichtverteilung mit hochster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik, Bestuckung: 19 W LED830, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K (warm wei?), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 2535 lm, Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 85% Lichtstrom, mit separater Vorschaltgerate-Einheit DALI steuerbare Leuchte (DALI only), hochwertige Reflektoreinheit uber Bajonettverschluss an modulare LED-Lichtkammer arretiert, hocheffiziente LED Lichtkammer integriert im optimierten, passiven Warmemanagement aus Aluminiumdruckguss, Reflektor: facettiert, aluminiumbesputtert, hochglanzend, irisierungsfrei, Reflektor/Abdeckring eine Einheit aus hochwertigem, UV-bestandigem Polycarbonat (PC), Abdeckring wei?, Einbauring aus Polycarbonat glasfaserverstarkt (PC), grau, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchteneinheit mittels Bajonettverschluss, IP44_IP20, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, Durchschleifen moglich, Netzspannung: 220-240V / 0/50/60Hz, Zentralbatterietauglich 220V DC, Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern fur Deckenstarken von 1-40mm, Deckenausschnitt: 200mm, Einbautiefe: 89mm, Gewicht: 1,29 kg, Hinweis: Fur Office Anwendungen gema? EN12464 (UGR<19, Reflektortyp aluminiumbesputtert) ist ein zusatzlicher Entblendungsring separat zu bestellen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, deckeneinbauleuchte led ip44, einbauleuchte led, einbauleuchte led ip44 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,78* | € 219,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 180,44* | € 219,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,61* | € 225,81* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 210,08* | € 255,49* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 214,18* | € 261,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|