Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS PLL 28.475.30.2/DALI Pendelleuchte PL 28 LED 61W 830 3230lm DALI wei?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0413896
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     640154
EAN/GTIN:
     4043544439888
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Reprasentative Pendelleuchte in rundem Design mit homogener direkt-indirekt Beleuchtung fur ein ausgewogenes Raumambiente, keine UV- und Warmestrahlung, Lichtanteil: direkt 71% / indirekt 29%, Stahlblechgehause mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhangung separat bestellen (Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe), Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerat (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED Modul | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h Systemleistung: 45.8 W Leuchten-Lichtstrom: 3980 lm Systemeffizienz: 86.89 lm/W Moduleffizienz: 154 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 17.2/17.2 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Au?endurchmesser: 475 mm Hohe: 123 mm Gewicht: 5.300 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 493,93*
€ 573,20*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 492,52*
€ 573,77*
Frei Haus
ab € 499,19*
€ 578,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 539,53*
€ 623,37*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,77*
€ 682,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,73*
€ 677,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,00*
€ 650,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,28*
€ 631,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,52*
€ 586,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
604665
ab € 29,13*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667800
ab € 141,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.