| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0412785 Herst.-Nr.: 35999 EAN/GTIN: 9120015726014 |
| |
|
| | |
| Die Netzheizmatte NST ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte, die durch einen sehr stabilen Au?enmantel mechanisch und chemisch resistent und damit besonders widerstandsfahig ist. Sie eignet sich hervorragend fur den Einbau in chemisch aggressiver Umgebung wie offentliche Toiletten, Badern oder auch Lackierereien sowie uberall dort, wo mit konzentrierten Putzmitteln gearbeitet wird. Die teflonisolierte Innen- und Au?enisolierung ermoglicht die hohe Robustheit der Heizleitung. Die Netzheizmatte NST dient zur Temperierung von Fu?boden, der Beheizung von Raumen, Kalteabschottung an Wanden und auch als Freiflachenheizung zum Einbau im Dunnbett. Die sehr geringe Hohe von 3.3 mm ermoglicht einen besonders niedrigen Bodenaufbau bei der Sanierung von Rampen, Gehwegen und Zufahrten. Die Dipol-Ausfuhrung garantiert eine einfache Verlegung in das Fliesenkleber- und Mortelbett, in GFK Liegen u.v.m. Die Netzheizmatte NST hat nur eine Anschlussleitung und durch den Dipolheizleiter ist sie sehr magnetfeldarm. Au?en- und Innenmantel: teflonisoliert, maximale Temperaturbestandigkeit bis 150 ?C, Heizleiterdicke: 3.3 mm, Schutzart: IP X7, Netzrasterung: 12.5x12.5 mm, CE konform, Schutzma?nahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1.0(1.5) mm? + Schutzgeflecht. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 376,80* | € 453,28* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 376,06* | € 453,89* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 408,33* | € 493,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|