Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180340 Sto?verbinder 0,5-1qmm rot m.Schrumpfisolation


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0411653
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180340
EAN/GTIN:
     4021103803400
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder 1mm²
Sto?verbinder mit Schrumpfisolation - Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberflache: galvanisch verzinnt - Fur zugentlastete Verbindungen - Isolation Polyolefin mit Innenbeschichtung aus Schmelzkleber - Schrumpftemperatur: +150? C - Temperaturbestandigkeit -10?C bis +105?C - nach der Schrumpfung bildet der Schmelzkleber eine isolierende, alterungsbestandige, zugentlastende und wasserdichte Verbindung, nIcht fur massive Leiter geeignet. Querschnitt: 0,5-1 mm?, Isolationsfarbe: rot, L1: 37, L2: 15, D1: 1,6, Gewicht per 100 St. ~kg: 0,12, VE/Stck. 100.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
540
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6827*
€ 0,8427*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 22,942*
€ 30,022*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 23,85*
€ 31,20*
30 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 30,15*
€ 38,54*
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 30,531*
€ 38,791*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,791*
€ 46,16129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,271*
€ 39,59249
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,891*
€ 37,95029
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,411*
€ 37,37909
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 30,971*
€ 36,85549
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 30,531*
€ 36,33189
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,30531* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 22 240
ab € 14,36*
Zubehör
Knipex
97 52 36
ab € 60,89*
Zubehör
Cimco
10 6144
ab € 68,64*
Zubehör
Weidmüller
9006120000
ab € 135,22*
Zubehör
HM Müllner
2115
ab € 4,79*
Zubehör
Condor Werkzeug
3030EX
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.