| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0409087 Herst.-Nr.: AVE14083-0010 EAN/GTIN: 4035138029148 |
| |
|
| | |
| fur 8 Wohneinheiten, Kamerafeld: H 38 mm x B 82 mm, color-Kamera CMOS-Sensor 380 TVL, IR-Beleuchtung fur Nahfeldausleuchtung, automatische Tag / Nachtumschaltung, Brennweite: f = 2,0 mm (F2,5), Lichtempfindlichkeit 0 Lux (IR ON), 1 Lux (IR OFF), diagonaler Erfassungswinkel in 130 Grad, empfohlene Montagehohe fur die Kameraposition 1,6 m, Videoausgang symmetrisch 1 Vss FBAS, basiert auf dem TCS-Videosystem in 6-Draht-Technik, Eingangsstrom: I(a) = 0,4 mA, I(P) = 60 mA in Ruhe, maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 80 mA, zulassige Umgebungstemperatur: -20 Grad C bis 50 Grad C, Farbe: Aluminium eloxiert natur, Ma?e: H 204 mm x B 135 mm x T 20 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 830,40* | € 932,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 857,50* | € 962,83* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 870,14* | € 968,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 867,72* | € 972,34* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 896,66* | € 997,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|