Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS FLIQ 400.3030.01/DALI WEISS EB-Downlight Flixx LED 34W 3000K00 wei?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0408759
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     636491
EAN/GTIN:
     4043544390738
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten fur Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, innovatives Warmemanagement mit Passivkuhlung (Kuhlkorper aus Aluminiumdruckguss), entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium fur maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbaurahmen aus Zinkdruckguss mit Lichteffektrahmen klar (weitere Dekor-/Lichteffektrahmen und Dekoglaser sind als Option erhaltlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstarke), Leuchte und Betriebsgerat uber Kabel (Lange: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerat fertig fur Netzanschluss, Betriebsgerat (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891012 Systemleistung: 26.0 W Leuchten-Lichtstrom: 3240 lm Systemeffizienz: 124.61 lm/W Moduleffizienz: 157 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 20.9/20.9 (C0/C90) Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstarke: 5 - 50 mm Einbautiefe: 110 mm Ausschnittsma?: 188 x 188 mm Abmessungen (LxBxH): 200 x 200 x 112 mm Gewicht: 1.250 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,27*
€ 216,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 178,25*
€ 217,37*
Frei Haus
ab € 182,45*
€ 223,25*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,21*
€ 225,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,53*
€ 245,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,89*
€ 250,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,32*
€ 243,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636546
ab € 10,30*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636547
ab € 9,24*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636553
ab € 9,26*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636554
ab € 10,32*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636555
ab € 9,57*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636556
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.