| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0408486 Herst.-Nr.: 23576.3K3 EAN/GTIN: 4044018174779 |
| |
|
| | |
| BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 23576.3K3 fur den Innenbereich. Direktes und indirektes Licht. LED, 17 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1560 lm, Halbstreuwinkel 48?, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehause aus Aluminium. Oberflache Aluminium poliert. Mundgeblasenes Kristallglas mit Gewinde. Fokussier-/Streulinse aus teilmattiertem Kristallglas. Reflektor aus hochglanzeloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinfuhrungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis ? 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Leuchtendurchmesser 190 mm, Hohe 155 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| |