| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0408178 Herst.-Nr.: BCC02H6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere selbstkonfektionierbaren Steckverbinder gewahrleisten die sichere Ubertragung von Signalen, Daten und Leistung. Aus verschiedenen Bauformen und Gehausematerialien wahlen Sie das Produkt, das zu Ihrer Anwendung passt. Alle Steckverbinder sind ausgesprochen robust und industrietauglich. Anschluss=M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, Anzahl anschlie?barer Kontakte=4, Anschlussquerschnitt=0.25...0.5 mm?, Befestigung Litzen=Schneidklemmtechnik, Kabeldurchmesser D=4...5.1 mm, Betriebsspannung Ub=32 VDC / 32 VAC, Nennstrom (40 ?C)=4.0 A, Schutzart=IP67, Umgebungstemperatur=-40...85 ?C, Zulassung/Konformitat=cURusEACWEEE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,32* | € 26,32* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 20,14* | € 28,70* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,82* | € 30,66* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 26,17* | € 36,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|