| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0374524 Herst.-Nr.: 636645 EAN/GTIN: 4043544392275 |
| |
|
| | |
| Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten fur Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, innovatives Warmemanagement mit Passivkuhlung (Kuhlkorper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit praziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik fur maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring aus Zinkdruckguss mit Lichteffektring klar (weitere Dekor-/Lichteffektringe und Dekoglaser sind als Option erhaltlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstarke), Leuchte und Betriebsgerat uber Kabel (Lange: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerat fertig fur Netzanschluss, Betriebsgerat (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891017 Systemleistung: 21.0 W Leuchten-Lichtstrom: 2230 lm Systemeffizienz: 106.19 lm/W Moduleffizienz: 138 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 18.9/18.9 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 75? Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstarke: 5 - 50 mm Einbautiefe: 105 mm Ausschnittsma?: 175 mm Au?endurchmesser: 188 mm Hohe Leuchte: 107 mm Gewicht: 1.155 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, deckeneinbauleuchte led 4000k, einbauleuchte led, einbauleuchte led 4000 k |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,17* | € 171,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 139,65* | € 171,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,80* | € 176,99* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 145,56* | € 177,35* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 157,88* | € 192,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|