Labornetzgerät, Typ=HCS-3302, Ausgangsleistung=480 W, Ausgangsspannung 1, Max.=32 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=15 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=200 V, Welligkeit & Rauschen (V)=5 mV 50 mV, Anzeigedisplay=LED, Garantie=2 Jahre, Programmierbar=Nein, Konformität mit Normen=CE EN 55011 55022 EN 60950 61010, Serien=HCS-3300 Series |