Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUR 6254/CT Fussschalter 6A 3 A 6254/CT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0373137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13588688
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter
Fussschalter, Typ=6254/CT, Breite=94 mm, Hohe=47 mm, Lange=153 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Gehausematerial=Aluminium, Druckguss, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP40, Konformitat mit Normen=EN 61058-2-1 EN 61058 EN 60601-1 EN 60950, Serien=6254
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.