Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUR MP-135NK Netzgerätestecker 1,1mm 3 MP-135NK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0372683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14205084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Netzgerätestecker, Typ=MP-135NK, Aussendurchmesser Zylinder=3.5 mm, Innendurchmesser Zylinder=1.1 mm, Kabeldurchmesser max.=4 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom=500 mA, Zylinderlänge=9 mm, Anschlussart=Lötleisten, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.