Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS TPSA 180.3040.11 Anbau-Downlight Topas TPSA LED 32W 840 2931lm 65? wei?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0371417
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     635929
EAN/GTIN:
     4043544384157
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
Anbau-Downlight fur Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, Warmemanagement uber Gehause, Spiegelreflektor aus Aluminium mit praziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik fur optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehausezylinder aus Aluminiumdruckguss, Stahlblech-Montagering mit Bajonettverschluss und Fangseil fur Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerat (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891020 Systemleistung: 24.8 W Leuchten-Lichtstrom: 2930 lm Systemeffizienz: 118.14 lm/W Moduleffizienz: 141 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 17.6/17.6 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 61? Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Au?endurchmesser: 180 mm Hohe: 200 mm Gewicht: 2.990 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,29*
€ 236,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,98*
€ 237,06*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 197,63*
€ 243,01*
Frei Haus
ab € 197,70*
€ 243,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,92*
€ 263,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,01*
€ 289,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,25*
€ 284,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,65*
€ 269,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,88*
€ 261,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.