| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0370973 Herst.-Nr.: 66058K4 EAN/GTIN: 4044017200257 |
| |
|
| | |
| BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 66058K4 mit zusätzlichem vertikalen Lichtanteil. LED, 39,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3363 lm, Halbstreuwinkel 46°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas teilmattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtendurchmesser 220 mm, Höhe 175 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 373,43* | € 440,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 376,12* | € 444,39* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 389,43* | € 455,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 390,64* | € 457,99* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 406,48* | € 473,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|