| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0366190 Herst.-Nr.: 36305150 EAN/GTIN: 4250047782469 |
| |
|
| | |
| Einbaustrahler, GU10, nickel matt, quadratisch. Ausgefuhrt in kompakter Bauform fur werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bugel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausfuhrung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stuck, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerat, Art der Dimmung: sonstige. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, einbauleuchte halogen gu10, einbauleuchte led, led deckeneinbauleuchte 125 mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 20,10* | € 20,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,49* | € 24,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,70* | € 24,16* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,79* | € 24,34* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 18,25* | € 24,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|