| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0365031 Herst.-Nr.: 66057K4 EAN/GTIN: 4044017200202 |
| |
|
| | |
| BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 66057K4 mit zusätzlichem vertikalen Lichtanteil. LED, 18 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1983 lm, Halbstreuwinkel 53°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar?, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Kristallglas teilmattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtendurchmesser 190 mm, Höhe 160 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 310,36* | € 363,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 316,78* | € 370,93* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 318,58* | € 374,01* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 326,03* | € 383,58* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 342,83* | € 400,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|