| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0361883 Herst.-Nr.: 22751K4 EAN/GTIN: 4044017179171 |
| |
|
| | |
| BEGA Decken- und Wandleuchte 22751K4. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 7,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 583 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure? , Farbe Grafit. Kristallglas innen wei?. Zwei Leitungseinfuhrungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis ? 10,5 mm. Abmessungen: 170 x 290 x 115 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außenwandleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, wandleuchten outdoor led 4000k bega, led außenwandleuchte, anbaudeckenleuchte ip65 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 235,72* | € 281,31* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 235,45* | € 281,64* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 240,61* | € 286,68* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 243,56* | € 288,96* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 260,03* | € 305,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|