Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP OLFLEX 150 CY 12G0,75 Steuerleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0348421
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015612
EAN/GTIN:
     4044773033663
Anlagenbau, Maschinenbau, Heiz- und Klimatechnik. In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Vertraglichkeit). Uberwiegend in trockenen, feuchten und nassen Raumen (auch Wasser-Ol-Gemische), jedoch nicht im Freien. Feste Verlegung als auch gelegentlich flexible Anwendung bei freier, nicht standig wiederkehrender Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Fuhrung und mittlerer mechanischer Beanspruchung. Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79 Ed. 2012: siehe Kataloganhang Tabelle T29. Breite Einsatzmoglichkeit durch mehrfache Approbationen. Feindrahtige Litze aus blanken Kupferdrahten. PVC Aderisolation. PVC- Innenmantel, grau. Kupfergeflecht, verzinnt. Mantel aus PVC, erhoht olbestandig, grau (RAL 7001). Multinormleitungen sind in metrischen Nennquerschnitten in qmm oder AWG/kcmil-Nenngro?en ausgefuhrt. Der fuhrende Querschnitt ist in untenstehender Tabelle genannt, der jeweils zuordenbare Querschnitt des anderen Systems ist aus Kataloganhang Tabelle T16. H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51), UL AWM Style 21098 oder 2587 CSA AWM I A/B II A/B. Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL 1581 ?1061 Cable Flame Test. Olbestandig nach EN 50363-4-1: TM5. Hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung geringer Kopplungswiderstand (max. 250 O/km bei 30 MHz).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73583*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,13583*
€ 8,49164
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,79583*
€ 8,08704
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,57583*
€ 7,82524
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,15583*
€ 7,32544
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,92583*
€ 7,05174
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,73583*
€ 5,63564
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.