| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0342225 Herst.-Nr.: 8813066010 EAN/GTIN: 4022644297017 |
| |
|
| | |
| Mit 5 x 2,5 W Hochleistungs-LED, warmwei? (3000 K) Schutzklasse I, IP65, ENEC, IK08 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, alle au?eren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbestandiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Montagebugel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 2 Bohrungen Durchmesser 8,5 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 17 mm, Neigungsbereich 120 Grad, Kabelanschluss: M16, Durchverdrahtung auf Anfrage, Betriebsgerat eingebaut |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Smart Home Flutlichtstrahler, led flutlichtstrahler ip65 3000 k, scheinwerfer, meyer+sohn scheinwerfer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 322,25* | € 377,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 323,14* | € 378,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 325,71* | € 381,38* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 332,70* | € 387,43* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 333,35* | € 388,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|