Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON XV-152-D8-57TVR-10 5.7z Res. VGA RS232 RS485 MPI/DPM 150528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0328579
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     150528
EAN/GTIN:
     7640130097124
Suchbegriffe:
Industrie Touch Panel PC
Industrie-PC
Industrie-Panel-PC
industrie panel pc
Bedientableau, XV-152, Sortiment: XV150 5,7, Funktion: HMI-PLC (PLC nachrustbar), gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, USB-Device, USB-Host, Slot fur SD-Karte, Zulassungen UL508, cUL, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Anzahl Farben: 64 k Farben, Auflosung: VGA, 640 x 480 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 5.7 Zoll, Gehause und Frontplatte aus Metall, Betriebssystem: Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive), PLC-Lizenz: nachrustbar mit Art.-Nr. 142581 LIC-PLC-MXP-COMPACT, Lizenzscheine fur onboard Schnittstellen: nicht erforderlich, integrierte Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x PROFIBUS/MPI, 1 x USB-Host 2.0, 1 x USB-Device, Ausfuhrung Front: Standardfront mit Standardfolie (vollflachig geschlossen), Verwendung: Einbau, Steckplatze: fur SD-Karte: 1, Speicherkarte Automatisierung: optional mit SD-Karte -> Art.-Nr. 139807, Steckbare Kommunikationsbaugruppen (optional): nein, Touchsensor: Glas mit Folie, Verlustleistung: 9.5 W, Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontseitig), IP20 (ruckseitig), Enclosure Type 4X (Indoor use only)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.054,63*
€ 1.143,75*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.058,43*
€ 1.144,75*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.062,66*
€ 1.153,02*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.066,18*
€ 1.153,02*
Frei Haus
ab € 1.082,96*
€ 1.173,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,75*
€ 1.362,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,49*
€ 1.350,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,73*
€ 1.321,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,22*
€ 1.294,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,43*
€ 1.259,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171886 SW-XSOFT-CODESYS-3-S
ab € 421,51*
Ähnlich
Eaton
142581 LIC-PLC-MXP-COMPACT
ab € 141,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.