| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0252374 Herst.-Nr.: 0087.0797 EAN/GTIN: 4012799877974 |
| |
|
| | |
| Produktausfuhrung: Fur Einsatztemperaturen von -20 ?C <= Ta <= +40 ?C. Besondere Eigenschaften: Axial-Dachventilator, explosionsgeschutzt, Medium Gas. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 G Ex eb IIB + H2 T3/T4 Gb / Ex II 2 G Ex h IIB + H2 T3/T4 Gb. Einsatztemperaturen abhangig von Temperaturklasse: T3 -20 ?C <= Ta <= +60 ?C, T4 -20 ?C <= Ta <= +40 ?C. Fur alle Gase und Dampfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusatzlich fur Wasserstoff qualifiziert. MAICO Ex-Ventilatoren erfullen die Sicherheitsanforderungen der Europaischen Richtlinie RL 2014/34/EU fur Gerate und Schutzsysteme in explosionsgefahrdeten Bereichen. Fur Zone 1 und 2. Zundschutzarten: e - erhohte Sicherheit und c - konstruktive Sicherheit. Schutzart IP 64. Grundplatte, Anstromduse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Ausblasrichtung horizontal. Stabile Transportosen ermoglichen einen Transport per Kran. Fur Be- oder Entluftung umschaltbar. Laufrad: Axiallaufrad aus leitfahigem Kunststoff. Wuchtgute der Motor-Laufradkombination G 6,3 nach Kategorie BV-3 gema? ISO 14694. Forderrichtung: Die Forderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Forderrichtung uber Motor blasend. Motor: Robuster Drehstrommotor mit Kugellager, wartungsfrei. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anomaler Forderrichtung. Betriebsart S1 (Dauerbetrieb). Drehzahlregelung mit Transformator TR... moglich. Ausnahme: DZD 35/2 B Ex... Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter uberwacht. Die Kaltleiter mussen an ein Auslosesystem (Sicherheitseinrichtung gema? Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslosesystem wird das MAICO-Kaltleiterauslosesystem MVS 6 oder TMS empfohlen. Elektrischer Anschluss: Anschlussleitung ca. 1,7 m lang. Separater Klemmenkasten, Ex-geschutzt, mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise: Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasun |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.517,69* | € 1.680,17* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.530,94* | € 1.687,20* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.606,08* | € 1.761,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.611,18* | € 1.761,44* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.752,92* | € 1.905,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|