Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax HW50 E-KLIPS Wandhaken Stahl tauchfeuerverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0220625
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     HW50
EAN/GTIN:
     4013339752928
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
E-Klips, Wandhaken, offen, zum Anschluss an Wand und Decke mit 4er Lochbefestigung, fur Seilabhangung. Abmessungen (ca. Ma?e) Befestigungsplatte : 50 x 50 mm Plattenstarke : 5 mm Befestigungslochungen : 4 x ? 5,5 mm mittiger Lochabstand : 32 mm Hakenlange : 55 mm Hakenoffnungsma? : 8 mm Tragfahigkeit F : 0,25 kN Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,081*
€ 12,591*
10
€ 5,95*
ab € 10,16*
€ 12,61*
10
Frei Haus
ab € 10,505*
€ 13,065*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,36*
€ 14,31*
3 Tage
97
10
€ 5,80*
ab € 12,36*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.