Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0218912 Herst.-Nr.: 182350 EAN/GTIN: 4021103823507 |
| |
|
| | |
| Isolierte Aderendhulsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberflache: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbestandigkeit -35?C bis +105?C - Zum muhelosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter, verhindert Beschadigung und Aufspleisung. Ausfuhrung: Querschnitt: 6 mm?, Lange ohne Isolation L2: 12 mm, Gesamtlange L1: 20 mm, D1: 3,5, S1: 0,2, S2, 0,3, D2: 6,3, Isolationsfarbe: gelb, Gewicht per 100 St.~kg: 0,06, UL gelistet: x, VE/Stck.: 100. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,0216* | € 0,0323* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0225* | € 0,0336* | | | | | 31 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,02828* | € 0,04208* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,0285* | € 0,0452* | | | | | | 27 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0323* | € 0,0473* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|