| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0211953 Herst.-Nr.: 1313605 EAN/GTIN: 4044773125757 |
|
|
| | |
| Lebensmittel- und Verpackungsmaschinen, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Me?-, Regel- u. Elektrotechnik, Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien bewegt einsetzbar, In oligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstra?en, bei normaler mechanischer Beanspruchung, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfahiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralolbasierten Schmiermitteln, verdunnten Sauren, wassrigen alkalischen Losungen und anderen chemischen Medien, Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Storfelder, Zusatzliche Robustheit durch Innenmantel, Vertraglich mit vielen sauren Desinfektions- und Reinigungsmitteln, Feindrahtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: Spezial-PVC, PVC- Innenmantel, grau, Adern in Lagen verseilt, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus Spezialpolyurethan (PUR), Mantelfarbe: Grau (ahnl. RAL 7001), In Anlehnung an VDE 0285, Zertifizierte Bestandigkeit gegenuber Desinfektions- und Reinigungsmitteln aus der Lebensmittel- und Getrankeindustrie, Erhoht olbestandig, Abriebfest und kerbzah, Adhasionsarme Oberflache, EMV konform, Hydrolysebestandig und mikrobenfest, |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,0059* | € 18,6159* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 15,15* | € 18,65* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 14,29* | € 24,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|