| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0211910 Herst.-Nr.: 0092.0493 EAN/GTIN: 4012799924937 |
|
|
| | |
| Einbaurahmen fur Tellerventile mit Bajonettverschluss. Mit Gewinde und eingelassener Safe-Dichtung, Ausnahme: EBR 15. Zum Anschluss an die Rohrleitung. Notwendiges Zubehor zu Metall-Tellerventilen TFA oder TFZ.Artikel: EBR-D 10, Luftrichtung: Be- und Entluftung, Material: Stahlblech, verzinkt, Farbe: verzinkt, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,1 kg, Geeignet fur Nennweite: 100 mm, Breite: 125 mm, Hohe: 125 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 125 mm, Hohe mit Verpackung: 125 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,89* | € 9,92* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 6,93* | € 9,97* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,01* | € 10,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,25* | € 10,42* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,33* | € 10,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|