| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0207248 Herst.-Nr.: L12304059 EAN/GTIN: 4051427283640 |
| |
|
| | |
| Lingemann L12304059 Gewindestift DIN916 M 8x 10-45H |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, DIN 916, DIN EN ISO 4029, Gewindestift DIN 916, Gewindestift DIN EN ISO 4029, Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, iso 4028 m 8 x 10 45h, din 916, gewindestift iso 4029 m8x10mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0187* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0144* | € 0,0221* | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0195* | € 0,028* | | | | Lager 4147 | | | | 200 | | € 7,90* | ab € 0,02621* | € 0,03751* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,502* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|