| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0199651 Herst.-Nr.: 40402101 EAN/GTIN: 4046725003939 |
|
|
| | |
| Anwendung: fur die innere Verdrahtung von Schaltschranken, elektrischen Geraten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgerate und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschlauchen und Rohren sowie als Anschlussleitung fur Motoren und Transformatoren. Aufbau: Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrahtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3 Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ VW-1 Mantelfarbe: nach VDE 0293-308, mit Typenaufdruck Technische Daten: Nennspannung: UL/CSA 600 V H05V2-K 450/750 V H07V2-K 450/750 V H07V-K 450/750 V Prufspannung: AWG 24 4 kV AWG 20 u. 22 5 kV AWG 18 bis 10 6 kV AWG 8 7,5 kV UL-Typ AMW 105? 600 V CSA-Typ TEW 105? 600 V Temperaturbereich: -5 ?C - +105 ?C (beim Verlegen) -40 ?C - +105 ?C (nach Verlegen) Betriebstemper.: +105 ?C (max.) Biegeradien: ca. 5 x Leitungsdurchmesser einmalige Biegung ca. 10 x Leitungsdurchmesser mehrmalige Biegung Eigenschaften: warme- und feuchtigskeitsbestandig nach UL VW-1 Selbsverloschend und flammwidrig. Weitestgehend bestandig gegen Ol, Losungsmittel, Saure- und Laugen Normen: Ul = Underwriters Laboratories Inc. (USA) CSA = Canadian Standards Association (Kanada). |
| | |
| | | |
| |