| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0194536 Herst.-Nr.: 0053.0014 EAN/GTIN: 4012799530145 |
|
|
| | |
| Wandplatte zur Montage von DAS-Ventilatoren.Artikel: QW 80, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahl, lackiert, Gewicht: 23,5 kg, Gewicht mit Verpackung: 24,5 kg, Geeignet für Nennweite: 800 mm, Breite: 1210 mm, Höhe: 1210 mm, Tiefe: 5 mm, Breite mit Verpackung: 1220 mm, Höhe mit Verpackung: 1220 mm, Tiefe mit Verpackung: 10 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 805,20* | € 905,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 807,50* | € 905,77* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 814,91* | € 909,92* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 850,66* | € 953,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 928,59* | € 1.036,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|