| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0187427 Herst.-Nr.: 288863 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Potentiometer, Design RMQ: klassisch, Typkenner: M22, Einbaudurchmesser: 22.5 mm, Einzelgerat, Beschreibung: 3 separate Schraubanschlusse, Genauigkeit des Widerstandwerts: ? 10 % (linear), mit gro?em Betatigungsknopf, Widerstand: wahlbar, ? Hinweise, Nennleistung: P= 0.5 W, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,33* | € 48,61* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 38,63* | € 51,57* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,03* | € 56,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,33* | € 58,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|