Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0183734 Herst.-Nr.: 1755516 EAN/GTIN: 4017918029098 |
| |
|
| | |
| Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm?, Farbe: grun, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberflache: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlusse: 2, Artikelfamilie: MSTBVA 2,5/..-G, Rasterma?: 5 mm, Montage: Wellenloten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlange [P]: 3,9 mm, Anzahl der Lotpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2859* | € 0,3759* | | | | | | | | 250 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,28964* | € 0,37964* | | | | Lager 4147 | | | | 250 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,2916* | € 0,3916* | | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,29748* | € 0,39748* | | | | | 23 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,32* | € 0,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 97,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|