| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0155482 Herst.-Nr.: 36180020 EAN/GTIN: 4250047782322 |
| |
|
| | |
| Einbaustrahler, GU10, chrom, rund. Ausgefuhrt in kompakter Bauform fur werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bugel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausfuhrung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl / Messing, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, Art der Dimmung: sonstige. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, einbauleuchte halogen gu10, einbauleuchte led, led deckeneinbauleuchte 125 mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 20,68* | € 20,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,99* | € 24,83* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,04* | € 24,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,33* | € 25,19* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 18,66* | € 25,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|