Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax HK510/50E5 Hakenkopfschraube M10 L50mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0153276
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     HK510/50E5
EAN/GTIN:
     4013339124022
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Hakenkopfschraube mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung fur : Ankerschienen 2986/... E3/E5 mit 18 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Ma?e) Kopflange : 35 mm Kopfbreite : 14 mm Kopfhohe : 10,5 mm Gewinde : M 10 Lange L : 50 mm Festigkeitsklasse : 1.4571 Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 12,8646*
€ 17,5746*
1
€ 5,46*
ab € 21,79*
€ 28,94*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,47189*
€ 30,87189*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 24,78*
€ 32,45*
1
Frei Haus
ab € 24,85*
€ 32,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87189*
€ 36,73755
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37189*
€ 36,14255
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91189*
€ 34,40515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34189*
€ 32,53685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40189*
€ 31,41825
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47189*
€ 27,93155
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.