| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0144216 Herst.-Nr.: 0086.0064 EAN/GTIN: 4012799860648 |
| |
|
| | |
| Rohrhulse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blattrige Flugelrader aus glasfaserverstarktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gema? Gutestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Flanschbohrungen gema? DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gema? DIN EN 12220:1998. Zur Vermeidung von Schwingungsubertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Fu?e und Schwingungsdampfer verwenden. Hohe Schutzart IP 55. Ausnahme EZR/DZR... D IP 54. Einbau in jeder Lage moglich. Motor: Asynchronmotor, drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ DZR 40/2 B. Nicht zur Forderung wasserdampfgesattigter Luft geeignet. Forderrichtung ist auf dem Gerat mit Drehrichtungs- und Forderrichtungspfeil gekennzeichnet. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anomaler Forderrichtung. Drehstrommotor: Typenreihe DZR. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Thermischer Uberlastungsschutz serienma?ig. Ausnahme: Bei DZR 25/4 D und polumschaltbaren Axial-Rohrventilatoren auf Anfrage erhaltlich. Die Anschlusse sind potenzialfrei auf Klemmen gefuhrt und mussen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schutzes angeschlossen werden. Polumschaltbare Ventilatoren: Uberlastungsschutz mit bauseitig zu beschaffendem Motorvollschutzschalter gewahrleisten. Elektrischer Anschluss: Au?enliegender Klemmenkasten mit Kabeltullen. Sicherheitshinweise: Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Beruhrungsschutz des Flugelrades gema? DIN EN ISO 13857 gewahrleistet ist.Artikel: DZR 60/6 B, Fordervolumen: 10060 m3/h, FordervolumenNenn: 7210 m3/h / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn: 85 Pa - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn: 930 1/min - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl: 954 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 510 W / im opt. Wirkungsgrad, INenn: 1,1 A / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 1,3 A |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.406,33* | € 1.574,55* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.415,48* | € 1.581,53* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.438,36* | € 1.599,40* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.486,43* | € 1.654,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.674,72* | € 1.858,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|