| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0142196 Herst.-Nr.: 0055.0170 EAN/GTIN: 4012799551706 |
| |
|
| | |
| Gegenstutzen zur Montage von elastischen Manschetten an Lüftungsleitungen. Geeignet zur Montage von Wickelfalzrohr nur in Kombination mit elastischer Manschette Typ EL / EL Ex.Artikel: GS 30, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,69 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,7 kg, Geeignet für Manschetten der Nennweite: 300 mm, Breite: 380 mm, Höhe: 380 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 380 mm, Höhe mit Verpackung: 380 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,05* | € 61,60* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,87* | € 65,09* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 51,95* | € 65,39* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,91* | € 66,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,67* | € 67,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|