UAE-Anschlussdose, 2-fach, Unterputz, mit schaltbaren Widerstanden, 2 x 4-polig, 4 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, fur Abdeckungen der Elektro-Installationsmaterial-Hersteller, - 8-polige Buchsenelemente, fur 6- und 8-polige Stecker, - RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusatzliche Reduzierelemente, - Metalltragring, - mit Spreizkrallen, - Steckoffnung schrag nach unten geneigt, - Schraubkontakte fur einen Leiter bis 1mm ?, 2 Adern je Kontakt, - alternativ LSA-Klemmen fur einen Leiter 0,4-0,63 mm ?, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal, - vergoldete Kontaktoberflachen, - Widerstande zu-/abschaltbar uber Steckbrucken, - Nennspannung: 125 V, - Nennstrom: 1 A bei 50? C, - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min., - Kontaktwiderstand: < 20 mOhm, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - TIA/EIA-568-B.2-2001, Cat. 3, - Lebensdauer: > 2500 Steckzyklen, - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.) |