| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0123624 Herst.-Nr.: 0092.0151 EAN/GTIN: 4012799921516 |
|
|
| | |
| 4 Schwingungsdampfer zur vibrationsgedampften Befestigung von Ventilatoren.Artikel: GP 10, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,03 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,1 kg, Breite: 60 mm, Hohe: 18 mm, Tiefe: 35 mm, Breite mit Verpackung: 80 mm, Hohe mit Verpackung: 30 mm, Tiefe mit Verpackung: 80 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 46,79* | € 59,81* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 46,72* | € 60,09* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 47,71* | € 60,90* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,21* | € 62,12* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 48,79* | € 62,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 46,72* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|