Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico ECO 40 D Deckenfacher Oszillierend Decken- /Wandmontage 0088.0014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0111179
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0088.0014
EAN/GTIN:
     4012799880141
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
MAICO-Decken- und Wandfacher ECO Oszillierender Industrieventilator fur Decken- und Wandmontage. 3-blattriges Kunststoff-Flugelrad. Farbe perlwei?. Schutzkorb nach DIN EN 294. Maximale Umgebungstemperatur: +40 ?C, Motor Schutzart IP 54 feuchtschutzisoliert, wartungsfrei. Mit 5-Stufen-Transformator TRE 0,4 auf ca. 50 % der Nenndrehzahl reduzierbar. Wechselstrom 230 V, 50 Hz. Bauhohe: ca. 340 mm mit Konsole Flugelrad-?: 400 mm Drehzahl: 1150 min-1 Luftumwalzung: 4500 m3/h Leistungsaufnahme: 44 W
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 884,69*
€ 1.015,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 885,16*
€ 1.015,13*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 886,91*
€ 1.019,61*
Frei Haus
ab € 899,93*
€ 1.033,25*
Frei Haus
ab € 908,57*
€ 1.043,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,61*
€ 1.213,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,24*
€ 1.185,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,45*
€ 1.131,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,60*
€ 1.095,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,91*
€ 1.055,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0162
ab € 155,61*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0749
ab € 103,98*
Zubehör
Maico
0157.0156
ab € 155,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.