Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 71021001 Stifteinsatz B10 0,5-2,5qmm 20-14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0091705
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     71021001
EAN/GTIN:
     4015609293834
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze
Schneidkontakteinsatze Technische Kennwerte: Anschlu?querschnitte: starr: 0,5-1,5 mm2 flexibel: 0,5-1,5 mm2 AWG: 20-16 mm2 Bemessungsstrom: I (A): 16 Bemessungsspannung: U (V): 500 Die Kontakteinsatze mit Schneidkontakt verfugen uber eine zusatzliche Steck-Codierung mittels Codierteil. Stifteinsatz Ausfuhrung: 10-polig, 500 V, 16 A, Schneid-Klemm-Technik
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 8,23*
€ 9,76*
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,87*
€ 10,49*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,97*
€ 11,56*
1
€ 5,46*
ab € 8,18*
€ 11,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 12,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.