Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 71011001 Buchseneinsatz B10 0,5-2,5qmm 20-14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0091704
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     71011001
EAN/GTIN:
     4015609293827
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze
Schneidkontakteinsatze Technische Kennwerte: Anschlu?querschnitte: starr: 0,5-1,5 mm2 flexibel: 0,5-1,5 mm2 AWG: 20-16 mm2 Bemessungsstrom: I (A): 16 Bemessungsspannung: U (V): 500 Die Kontakteinsatze mit Schneidkontakt verfugen uber eine zusatzliche Steck-Codierung mittels Codierteil. Buchseneinsatz Ausfuhrung: 10-polig, 500 V, 16 A, Schneid-Klemm-Technik
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,08*
€ 10,88*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,15*
€ 11,73*
1
€ 5,46*
ab € 8,33*
€ 12,04*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 9,03*
€ 13,03*
1
€ 3,90*
ab € 9,50*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.