Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MSTB 2,5/ 3-G-5,08 1759020 Grundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0083770
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1759020
EAN/GTIN:
     4017918030490
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Reihenklemmen
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm?, Farbe: grun, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberflache: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlusse: 3, Artikelfamilie: MSTB 2,5/..-G, Rasterma?: 5,08 mm, Montage: Wellenloten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlange [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lotpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,3438*
€ 0,4438*
250
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,41704*
€ 0,52704*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43512*
€ 0,55512*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,42643*
€ 0,57643*
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,47*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,57643*
€ 0,68595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54643*
€ 0,65025
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46643*
€ 0,55505
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42643*
€ 0,50745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,8215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 18,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0618*
Zubehör
Phoenix
1755477
ab € 0,0986*
Zubehör
Phoenix
1759981
ab € 0,2752*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.