Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 45236.1K3 Pendelleuchte 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0073663
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     45236.1K3
EAN/GTIN:
     4044018178203
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
BEGA Pendelleuchte Tiefstrahler 45236.1K3 fur den Innenbereich. LED, 4,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 259 lm, Halbstreuwinkel 51?, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehause und Baldachin aus Metall. Oberflache Einbrennlackierung wei?. Kristallglas teilmattiert mit Gewinde. Reflektoroberflache aus eloxiertem Reinstaluminium. Leitungspendel 3 x 0,75 qmm, Farbe wei?. Abmessungen ? 42 x 315 mm, Gesamtlange 2000 mm.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,64*
€ 333,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,87*
€ 330,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,29*
€ 315,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,30*
€ 310,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,77*
€ 274,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.