| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0062425 Herst.-Nr.: 77756K4 EAN/GTIN: 4044017220262 |
| |
|
| | |
| BEGA Kompaktscheinwerfer 77756K4 mit Montagedose ? 90 x 190 mm und Ausleger. Lange 795 mm. LED, 10,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 763 lm, Halbstreuwinkel 56?, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinfuhrungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis ? 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen ? 105 x 110 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Smart Home Flutlichtstrahler, außenscheinwerfer led ip65, scheinwerfer, bega scheinwerfer |
| | |
| |